Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
Détails
- Élément de roulementRouleau à aiguilles
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation84824000
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale49820 lbf
- Capacité de charge statique radiale15720 lbf
- Forme de rouleauJoli
- SérieCYNB