Motion
678147
Chaîne de palan - 0.7500 po dans la chaîne, limite de charge de 20,200 lb, type de palan compatible : palan CM
N° D’ARTICLE MI07351264
N° MFR678147
Prix2,088.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de palan - 0.7500 po dans la chaîne, limite de charge de 20,200 lb, type de palan compatible : palan CM
N° D’ARTICLE MI07351264
N° MFR678147
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
Prix2,088.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la chaîne
    0.7500 po
  • Longueur du maillon intérieur
    2.4000 po
  • Largeur du maillon intérieur
    1.0700 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    568.00 lb
  • Poids par pied
    5.68 lb
  • Limite de charge de travail
    20,200 lb

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 43
  • Type de palan compatible
    Palan CM
  • Liens par pied ou compteur
    5.06 pi
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE CHAÎNE 678147 TAMBOUR DE 43 3/4 PO 100FT