Motion
81654 WR PAT GNL COMB 3/8

Gearwrench
81654 WR COMB LNG PAT 3/8

Clé mixte - polie, taille de clé à bout carré 3/8 po, taille de clé à bout ouvert 3/8 po, 6-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358505
N° MFR81654 WR COMB LNG PAT 3/8
Prix31.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81654 WR COMB LNG PAT 3/8

Clé mixte - polie, taille de clé à bout carré 3/8 po, taille de clé à bout ouvert 3/8 po, 6-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358505
N° MFR81654 WR COMB LNG PAT 3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    3/8 po
  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    15/64 po
  • Angle décalé
    15
  • Clé à fourche Taille  
    3/8 po
  • Global Longueur  
    6-1/2 po
  • Taille
    3/8 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Décalage
  • CUP_NON
    099575816543
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81654 WR PAT GNL COMB 3/8