Motion
81767 WR FP COMB 6PT  19MM

Gearwrench
81767 WR FP COMB 6PT 19MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 19 mm, taille de clé à bout ouvert 19 mm, 10-15/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358547
N° MFR81767 WR FP COMB 6PT 19MM
Prix21.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81767 WR FP COMB 6PT 19MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 19 mm, taille de clé à bout ouvert 19 mm, 10-15/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI07358547
N° MFR81767 WR FP COMB 6PT 19MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    19 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Diamètre de la tête
    1.551 po
  • Épaisseur de la tête
    0.362 po
  • Clé à fourche Taille  
    19 mm
  • Global Longueur  
    10-15/16 po
  • Taille
    19 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575817670
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81767 WR FP COMB 6PT 19MM