Motion
84846
Douille à chocs - Taille de douille 35 mm, 3/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI07358638
N° MFR84846
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 35 mm, 3/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI07358638
N° MFR84846

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    56 mm
  • Taille
    35.0 mm
  • Taille du support
    35 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié au molybdène chromé (Cr-Mo)
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • Style
    Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575848469
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84846 SKT IMP 3/4DR 35MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon