Motion
85970 WR RAT XL ENGRENAGES BX DOUBLE BX 15/16

Gearwrench
85970 WR RAT XL GEARBX DBL BX 15/16

Clé pour boîte - 0.9375 po Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI07358714
N° MFR85970 WR RAT XL GEARBX DBL BX 15/16
Prix148.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
85970 WR RAT XL GEARBX DBL BX 15/16

Clé pour boîte - 0.9375 po Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI07358714
N° MFR85970 WR RAT XL GEARBX DBL BX 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18.0313 po
  • Taille
    15/16 po
  • Taille de la clé
    0.9375 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de fins
    2
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Cliquet
  • CUP_NON
    082171859700
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Clé pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
85970 WR RAT XL ENGRENAGES BX DOUBLE BX 15/16
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon