Motion
80608
Douille sans impact - 1/2 po de taille d’entraînement, 13/16 po de taille de douille, 6 PT, type standard, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358901
N° MFR80608
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans impact - 1/2 po de taille d’entraînement, 13/16 po de taille de douille, 6 PT, type standard, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358901
N° MFR80608
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1.4844 po
  • Taille du support
    13/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Numéro CUP du fabricant
    99575806087
  • Matériel
    50BV30 Acier au chrome vanadium (CR-V)
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    099575806087

Aperçu

Description du fabricant
80608 SKT STD 1/2DR 6PT 13/16