Motion
80484
Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, douille de 8 mm de taille, 12 PT, type standard, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358985
N° MFR80484
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, douille de 8 mm de taille, 12 PT, type standard, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358985
N° MFR80484
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    25 mm
  • Taille du support
    8 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Numéro CUP du fabricant
    99575804847
  • Matériel
    Acier allié
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    099575804847

Aperçu

Description du fabricant
80484 SKT STD 3/8DR 12PT 8MM