Motion
K12X18X12-TV/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K12X18X12-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI07369471
N° MFRK12X18X12-TV/0-7
Prix17.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K12X18X12-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI07369471
N° MFRK12X18X12-TV/0-7
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
Prix17.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.212 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K12X18X12-TV/0-7 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.212 oz, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts à charge radiale élevée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K12X18X12-TV/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K12X18X12-TV/0-7