Motion
5540DU-S3

GGB BEARINGS
5540DU-S3

Alésage de 55 mm, longueur de 40 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI07375212
N° MFR5540DU-S3
Prix34.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
5540DU-S3

Alésage de 55 mm, longueur de 40 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI07375212
N° MFR5540DU-S3
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
Prix34.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1654 po, 55 mm
  • Diamètre intérieur
    55 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; endos en acier; capacité de fonctionnement à sec; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Roulement à manchon avec doublure en PTFE
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.030/+0.110 mm;+0.0012/+0.0043 po
  • Tolérance de longueur
    ±0.25 mm;±0.010 po
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C, -328 à +536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.030/+0.060 mm;+0.0012/+0.0024 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Non
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
5540DU-S3 MÉTAL-POLYMÈRE - DU