Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale6 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique6 po.
- Largeur d’une seule pièce6 po.
- Poids de l’outil0.36 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique renforcé de fibre de verre
- CouleurNoir
- Pays d’origineItalie
- DescriptionOutil de démontage
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePlastique nu
- Type de poignéePlastique nu
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221004071
- MatérielPlastique renforcé de fibre de verre
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage<gt/>1 po (<gt/> 25 mm)
- CUP_NON843221004071
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour le démontage de câbles ronds de plus de 1 po (25 mm) de diamètre.
- Enlève toutes sortes de couches d’isolation.
- Convient à la coupe longitudinale et circulaire.
- La profondeur de coupe peut être ajustée jusqu’à 5 mm ( 13/64 po).
- Lame remplaçable numéro de pièce 16 49 150 - les deux côtés de la lame peuvent être utilisés.
- Corps de l’outil fabriqué en plastique renforcé de fibre de verre durable.