Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie9V
- Hauteur3.69 po
- Taille standard du bloc-batterie1
- Largeur0.7 po
Détails
- Chimie de la batterieLithium
- Type de batterieBatterie jetable
- Tension de la batterie9
- Pays d’origineCN
- Caractéristiques et avantages• 1 paquet de piles Energizer Ultimate Lithium 9V • Les piles au lithium de 9 volts durent jusqu’à 20 % plus longtemps dans les jouets que les piles Energizer MAX • Performance à des températures extrêmes de -40 °F à 140 °F, assurant une utilisation fiable en toutes saisons • Les piles durables sont résistantes aux fuites • Batteries légères qui durent jusqu’à 10 ans d’entreposage • Batterie idéale pour les jouets, les détecteurs de fumée et les horloges • Soyez confiant en sachant que vous avez la puissance et la protection longue durée du lithium que vous attendez d’Energizer
Aperçu
- 1 paquet de piles Energizer Ultimate Lithium 9V
- Les piles au lithium de 9 volts durent jusqu’à 20 % plus longtemps dans les jouets que les piles Energizer MAX
- La performance dans des températures extrêmes de -40 °F à 140 °F assure une utilisation fiable en toutes saisons
- Les piles longue durée sont résistantes aux fuites
- Les batteries légères durent jusqu’à 10 ans lorsqu’elles sont entreposées
- Batterie idéale pour les jouets, les détecteurs de fumée et les horloges
- Soyez confiant en sachant que vous bénéficiez de la puissance et de la protection au lithium durables que vous attendez d’Energizer