Spécifications
Dimensions
- De la base au port2.410 po
- Taille de l’alésage7.280 po
- Hauteur étendue16.740 po
- Diamètre extérieur9.840 po
- Tige de piston Diamètre5.710 po
- Hauteur rétractée12.800 po
- Accident vasculaire cérébral3.940 po
- Poids87.80 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Matériau du cylindreAluminium
- Zone effective25.510 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile100.430 po3
- Saillie de la tige de piston0.550 po
- Série / TypeSérie RACH
- tonnes à 10000 psi127.50 tonnes
Aperçu
- Piston creux pour les forces de traction et de poussée
- Les roulements en composite augmentent la durée de vie du cylindre et la résistance à la charge latérale
- La finition à revêtement dur sur toutes les surfaces résiste aux dommages et prolonge la durée de vie du cylindre
- Le tube central flottant augmente la durée de vie du joint
- Plaque de base et étrier en acier pour une protection contre les dommages causés par la charge
- L’anneau de butée intégral empêche le surcourse du piston et est capable de supporter la pleine capacité du cylindre
- Ressort de rappel haute résistance pour une rétraction rapide du cylindre
- Raccord CR-400, capuchon antipoussière et poignée
- Conforme aux normes ASME B-30.1 et ISO 10100
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure