Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre11-5/8 po
- Taille de l’arbre11-5/8 po
- Diamètre total9.0000 po
- Hauteur totale0.2500 po
- Longueur totale9.0000 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale9.0000 po
- Roue Diamètre9.0000 po
- Roue Épaisseur1/16 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- À utiliser avecÉcrous de portée
- GradeT
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382570477
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6600 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsRoue de coupe
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON012382570477
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- La liaison dure prolonge la durée de vie et maximise la performance
- Offre des coupes précises et nettes
- Fabricant : Soudeuse