Motion
58064
Jantes combinées coupe/meule de type 27 TIGER ZIRC de 6 po x 1/8 po, Z30T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07440679
N° MFR58064
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes combinées coupe/meule de type 27 TIGER ZIRC de 6 po x 1/8 po, Z30T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07440679
N° MFR58064
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
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.3500 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    30
  • CUP_NON
    012382580643
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
58064 CMB-6 X 1/8 X 7/8 Z30T T27
  • Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
  • L’arbre ouvert ou simple offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté