Motion
58078
Meule à moyeu déporté - Type 27, 6 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI07440683
N° MFR58078
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à moyeu déporté - Type 27, 6 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI07440683
N° MFR58078
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
Prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po à 11.0000 UNC
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.8500 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Noir
  • Renseignements généraux
    La date de validité détermine la durée de conservation
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382580780
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    012382580780
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
58078 GW-6 X 1/4 X 5/8-11 Z24T T27
  • Le grain d’alumine de zircone auto-affûteuse offre un meulage rapide et uniforme sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Infusé de céramique pour une performance accrue
  • Grade : Z24T
  • Fabricant : Soudeuse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté