Motion
58109
4-1/2 po x 0,045 po Roue de coupe TIGER INOX Type 27 , INOX60S, , 5/8 po-11 Écrou
N° D’ARTICLE MI07440691
N° MFR58109
Prix6.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 po x 0,045 po Roue de coupe TIGER INOX Type 27 , INOX60S, , 5/8 po-11 Écrou
N° D’ARTICLE MI07440691
N° MFR58109
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
Prix6.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.5500 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382581091
  • CUP_NON
    012382581091
  • Dureté des roues
    S

Aperçu

Description du fabricant
58109 CW-4.5 X 0,045X 5/8-11 T27 INOX
  • La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent un taux de coupe lisse et une performance constante
  • Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
  • La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe sans effort et moins de rebond
  • Idéal pour l’acier inoxydable et les métaux difficiles à couper

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté