Motion
L 7050 104 X-CT

REELCRAFT IND. INC.
L 7050 104 X-CT

Enrouleur de cordon d’alimentation – Fils volants, 50 pi, 20 A, 10 AWG, SEOOW
N° D’ARTICLE MI07445258
N° MFRL 7050 104 X-CT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
L 7050 104 X-CT

Enrouleur de cordon d’alimentation – Fils volants, 50 pi, 20 A, 10 AWG, SEOOW
N° D’ARTICLE MI07445258
N° MFRL 7050 104 X-CT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Poids
    65 lb
  • Jauge de fil
    10 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Clients potentiels volants
  • Type de cordon
    SEOOW
  • Courant
    20 A
  • Mot-clé de description
    Clients potentiels volants
  • Mécanisme d’entraînement
    Ressort rétractable
  • Couleur du boîtier
    Rouge
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Série
    L7000
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
L7050 104 X-CT HD TENSION CONSTANTE