Motion
24428
Pantalon de pluie 8915 4XL Lime Classe E
N° D’ARTICLE MI07448553
N° MFR24428
Prix73.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pantalon de pluie 8915 4XL Lime Classe E
N° D’ARTICLE MI07448553
N° MFR24428
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
Prix73.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    24 po
  • Taille
    4XL
  • Poids
    1.2 lb
  • Largeur
    17 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Pantalon de pluie 8915 4XL Lime Classe E
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 paire de pantalons
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Pantalons, bavettes, guêtres
  • CUP_NON
    720476244288

Aperçu

Description du fabricant
PANTALON DE PLUIE 8915 CLASS E, LIME, 4XL
  • Le pantalon de pluie à haute visibilité GloWear® 8915 offre une protection imperméable et respirante contre les conditions humides. Une bande de taille élastique confortable signifie que ce pantalon de travail imperméable peut être porté seul ou par-dessus une couche de base. Les jambes du pantalon ont des ouvertures à glissière pour s’enfiler facilement par-dessus les bottes. Ce pantalon de pluie de travail est conçu pour les conditions exigeantes et est fabriqué avec un matériau oxford en polyester 300D durable avec un revêtement en polyuréthane (PU) respirant. Le revêtement respirant permet à l’humidité de s’échapper tout en scellant la pluie, pour vous garder au frais et confortable. Le tissu en polyester à haute visibilité conforme à la norme ANSI et le ruban réfléchissant 3M Scotchlite 2 gardent les travailleurs très visibles la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Ce pantalon imperméable à haute visibilité est conforme aux normes ANSI Supplemental Class E. Conçu pour le milieu de travail industriel et les travailleurs dans des environnements peu éclairés, signalant les équipes, les équipes de services publics, la construction de routes, les travailleurs ferroviaires et tout autre travailleur sous la pluie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté