Motion
ZA4410MX

ENERPAC
ZA4410MX

Pompes hydrauliques pneumatiques ZA - Cylindres à double action, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable de 2.50 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI07449542
N° MFRZA4410MX
Prix12,483.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
ZA4410MX

Pompes hydrauliques pneumatiques ZA - Cylindres à double action, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable de 2.50 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI07449542
N° MFRZA4410MX
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
Prix12,483.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    87.10 lb

Détails

  • Consommation d'air
    100 pcm
  • Plage de pression d'air
    60 à 100 psi
  • Mot-clé de description
    Cylindres à double action
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    Double action
  • Capacité du réservoir
    2.50 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    578.0 po3
  • Série / Type
    Série ZA
  • Niveau sonore
    94/97 db(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    850.000 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    80.000 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    110.000 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    2.50 po3
  • Fonctionnalité de la vanne
    Avancer/Maintenir/Rétracter
  • Type de vanne
    4-Way, 3-Position
  • Type/fonction de vanne
    4-Way, 3-Position / retenue avancée rétractable

Aperçu

Description du fabricant
ZA4410MX POMPE, AIR, VM43 10L
  • Pompe haute efficacité de classe Z, débit d'huile plus élevé et pression de dérivation
  • Le fonctionnement à deux vitesses et la haute pression de dérivation réduisent le temps de cycle pour une productivité améliorée
  • Soupapes de décharge internes : l’une est réglée en usine pour la protection contre les surcharges, tandis que l’autre est réglable par l’utilisateur pour la pression maximale préréglée du système
  • La jauge visuelle sur les réservoirs de 1 et 2 gallons et la jauge de niveau sur les réservoirs de 2.5-, 5 et 10 gallons permettent une surveillance rapide et facile du niveau d’huile
  • L’échangeur de chaleur en option réchauffe l’air d’échappement pour empêcher le gel et refroidit l’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté