Motion
C801E-093
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 0.9375 po, DI 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI07459247
N° MFRC801E-093
Prix317.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 0.9375 po, DI 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI07459247
N° MFRC801E-093

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix317.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    11787 psi
  • Poussée transmise maximale
    6806 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur totale
    1.8750 po
  • Pression de contact de l’arbre
    151.7 N/mm^2
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861072967
  • Couple maximum transmis
    266 pi-lb
  • Série
    C801
  • CUP_NON
    044861072967

Aperçu

Description du fabricant
C801E-093 15/16 PO
  • La conception à un seul écrou permet une installation rapide et simple
  • Pression de contact inférieure
  • Mouvement axial limité du composant monté pendant l’installation
  • Anneaux zingués avec écrou traité au phosphate
  • Tailles d’arbres impériaux 5/8 po à 2 po et tailles métriques 15mm à 50mm
  • Tolérance de l’arbre et de l’alésage pour toutes les tailles : ±0,003