Motion
C801E-181
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 1.8125 po, DI 2.8750 po
N° D’ARTICLE MI07459261
N° MFRC801E-181
Prix773.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 1.8125 po, DI 2.8750 po
N° D’ARTICLE MI07459261
N° MFRC801E-181
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
Prix773.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8125 po
  • Pression de contact du moyeu
    5894 psi
  • Extérieur Diamètre  
    2.8750 po
  • Longueur totale
    3.5630 po
  • Pression de contact de l’arbre
    64.452 N/mm^2
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    409 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076101
  • Série
    C801
  • Force axiale transmissible
    12775 lbf
  • CUP_NON
    044861076101

Aperçu

Description du fabricant
C801E-181 1-13/16 PO
  • La conception à un seul écrou permet une installation rapide et simple
  • Pression de contact inférieure
  • Mouvement axial limité du composant monté pendant l’installation
  • Anneaux zingués avec écrou traité au phosphate
  • Tailles d’arbres impériaux 5/8 po à 2 po et tailles métriques 15mm à 50mm
  • Tolérance de l’arbre et de l’alésage pour toutes les tailles : ±0,003