Motion
HY 4070
Adhésif hybride Universal Repair – Transparent, 11 g, seringue, gel, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI07459474
N° MFRHY 4070
Prix27.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif hybride Universal Repair – Transparent, 11 g, seringue, gel, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI07459474
N° MFRHY 4070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    11 g
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Application
    Collage de matériaux différents, Collage de plastique, Collage de caoutchouc, Construction, Collage direct, Collage de bords, Réparations intérieures, Collage structurel
  • Couleur
    Effacer
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Heure du présentoir
    60 s
  • Numéro CUP du fabricant
    079340011717
  • Comp. matériel
    Acrylique-hybride, cyanoacrylate
  • Type de colis
    Seringue
  • Formulaire de produit
    Gel
  • CUP_NON
    079340011717

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF DE RÉPARATION UNIVERSEL 2264448 HY-4070
  • Adhésif à réparation rapide pour pratiquement toutes les applications
  • Luminaire ultrarapide (moins de 60 secondes)
  • Capacité de remplissage à écart élevé jusqu’à 5 mm
  • Résistance rapide à l’adhérence sur de nombreux matériaux comme le métal, le plastique, le caoutchouc, le bois, le papier et le cuir
  • Développement rapide de la force (polymérisation complète moins de 24 h)
  • Un gel à formule antigoutte
  • Bonne résistance à l’humidité, à la température, aux rayons UV et aux produits chimiques
  • Maintient une longue durée de vie de la buse du mélangeur (3-4 min)
  • Amélioration de la santé et de la sécurité par rapport aux produits structurels traditionnels
  • Emballage de seringue prêt à l’emploi avec buse mélangeur, aucun pistolet requis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon