Motion
SFD100-02
CORPS EN RÉSINE-FILTRE À AIR PROPRE
N° D’ARTICLE MI07464889
N° MFRSFD100-02
Prix106.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CORPS EN RÉSINE-FILTRE À AIR PROPRE
N° D’ARTICLE MI07464889
N° MFRSFD100-02

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    35 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SF

Aperçu

Description du fabricant
SFD100-02 FILTRE À AIR PROPRE - CORPS EN RÉSINE
  • Pression de service maximum : 1.0 MPa (à 20°C)
  • Chute de pression initiale : 0.03 MPa (à la pression d'entrée 0.7 MPa, débit maximum)
  • Jetables (élément non remplaçable) et type de cartouche (élément remplaçable)
  • Température de fonctionnement : 5 à 45°C
  • Conforme à la norme RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté