Spécifications
Détails
- ApplicationTrousse de réparation pour tuyau sous pression 6.5000 - 10 po de diamètre
Aperçu
- Chaque trousse contient des matériaux pour restaurer un tuyau ou un joint, même si elle est pressurisée jusqu’à 60psi Fonctionne sur la plupart des tuyaux, y compris le PVC, cuivre, acier galvanisé, caoutchouc, plomb et fer Les matériaux adhèrent aux surfaces humides ou sèches pour permettre les réparations sans drainer les tuyaux Ruban sensible à la pression et PIG® Repair Putty s’appliquent sous l’enveloppe extérieure pour renforcer le scellement L’enveloppe en fibre de verre imprégnée de polyuréthane dépasse la pression nominale d’éclatement d’origine des tuyaux Les gants en nitrile protègent les mains pendant la réparation Durcissent en environ 30 minutes à 75°F La réparation finale n’est pas affectée par l’eau salée Certifié NSF pour une utilisation sécuritaire sur les conduites d’eau potable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.