Motion
J4749HTC

PROTO TOOLS
J4749HTC

Clé à cliquet à tête poire Htc Drive Precision 90 - forme de tête poire, tête fixe, finition polie complète/revêtement, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 5-7/32 po
N° D’ARTICLE MI07471712
N° MFRJ4749HTC
Prix97.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J4749HTC

Clé à cliquet à tête poire Htc Drive Precision 90 - forme de tête poire, tête fixe, finition polie complète/revêtement, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 5-7/32 po
N° D’ARTICLE MI07471712
N° MFRJ4749HTC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    5-7/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Forme de tête
    Poire
  • Numéro CUP du fabricant
    662679111991
  • CUP_NON
    662679111991

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET J4749HTC HTC 1/4DR 5IN FP
  • Le nombre de dents de 90 permet un élan d’arc de 4 degrés.
  • Double nickel chromé pour une protection améliorée contre la corrosion.
  • Petite tête de poire pour un accès dans les espaces de travail restreints et difficiles d’accès.
  • Finition polie complète pour un confort supérieur et un nettoyage facile.
  • Poignée profilée et ergonomique pour plus de confort.
  • Conception de levier d’inversion à profil bas pour un fonctionnement rapide d’une seule main.
  • Des versions à tête flexible sont disponibles pour une accessibilité accrue dans les espaces restreints.
  • Les bandes moletées permettent une adhérence et une résistance au glissement accrues.
  • Des finitions en oxyde noir sont disponibles.
  • Spécifications ASME B107.10M .
  • Fabriqué aux États-Unis