Motion
CYR-3/4
Rouleau à fourche plate - 0.7500 po de diamètre, 0.2500 po d’alésage, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07471931
N° MFRCYR-3/4
Prix23.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 0.7500 po de diamètre, 0.2500 po d’alésage, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07471931
N° MFRCYR-3/4
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
Prix23.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Rouleau Diamètre  
    0.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009222100
  • Numéro CUP du fabricant
    622424922210
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1956 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2727 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424922210

Aperçu

Description du fabricant
CYR 3/4 (OKE/NO SEALS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer