Motion
86383 SCOTCH-WELD EX PLUS II APPLICATEUR AVEC 10:1, 2:1 ET 1:1 PISTON

3M
86383 SCOTCH-WELD EX PLUS II APPLICATOR W 10:1, 2:1 AND 1:1 PLUNGER

Applicateur 3M™ Scotch-Weld EPX Plus II 43 mL/45 mL/48.5 mL/50 mL, plastique, avec 10:1, piston universel 2 :11:1 /10/caisse
N° D’ARTICLE MI07473735
N° MFR86383 SCOTCH-WELD EX PLUS II APPLICATOR W 10:1, 2:1 AND 1:1 PLUNGER
Prix185.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86383 SCOTCH-WELD EX PLUS II APPLICATOR W 10:1, 2:1 AND 1:1 PLUNGER

Applicateur 3M™ Scotch-Weld EPX Plus II 43 mL/45 mL/48.5 mL/50 mL, plastique, avec 10:1, piston universel 2 :11:1 /10/caisse
N° D’ARTICLE MI07473735
N° MFR86383 SCOTCH-WELD EX PLUS II APPLICATOR W 10:1, 2:1 AND 1:1 PLUNGER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix185.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00063806010017
  • Type de produit
    Équipement et pièces d’application d’adhésif industriel
  • CUP_NON
    00076308863838

Aperçu

Description du fabricant
86383 SCOTCH-WELD EX PLUS II APPLICATEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribue les adhésifs structurels à deux composants 3M™ Scotch-Weld .
  • Offre la commodité de l’emporter au travail sans avoir besoin de tuyaux d’air ou de cordons électriques
  • Assure un rapport de mélange correct pendant la distribution; pas besoin de peser les composants
  • Minimise les déchets et les dégâts associés au mélange manuel