Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur13.50 po.
- Longueur12.00 po.
- Poids39.95 lb
- Largeur12.00 po.
Détails
- ApplicationRecommandé pour une utilisation dans les installations de fabrication, les installations de transport, les services alimentaires, les hôtels et les motels, les services d’entretien et de réparation, les usines de traitement des eaux usées, les camions à ordures et les bennes à ordures.
- Instructions pour la demandeCe produit est recommandé pour dégraisser les pièces, l’équipement et les planchers; il élimine les éraflures et les marques de pneus en caoutchouc.
- Type de produit chimiqueSolvant
- CouleurOrange
- ConcentrationConcentré/RTU
- Type de contenantSeau
- InflammabilitéInflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumOrange
- CUP_NON690858041548
Aperçu
- Dégraissant industriel aux agrumes extrêmement puissant, désodorisant et démaquillant pour graffitis
- Dégraisser les équipements industriels tels que les moules, les matrices et autres pièces métalliques.
- Émulsifie le goudron et l’asphalte, enlève les colles industrielles et les revêtements protecteurs, nettoie les planchers en béton non peints, enlève les gommes des tapis et élimine les marques de pneu/huile
- Nettoie et désodorise les tuyaux de vidange, les pièges à graisse, les usines de traitement des eaux usées, les usines de transformation, les poubelles, les poubelles et les bennes à ordures
- Parfum d’agrumes frais
- USDA applicable, C1
- Fabricant : Zep