Motion
2502MRPH
2502MRPH
N° D’ARTICLE MI07477440
N° MFR2502MRPH
Prix216.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2502MRPH
N° D’ARTICLE MI07477440
N° MFR2502MRPH
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
Prix216.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    662459261984

Aperçu

Description du fabricant
2502MRPH 3/8" DR 30-250 PO LB MICRO-A
  • Échelle double, double direction étalonnée
  • Verrouillage positif avec anneau de verrouillage à ressort
  • Rapide, précis et facile à fixer
  • Échelle marquée au laser facile à lire
  • La plupart sont dotés de boutons à dégagement rapide qui offrent une bonne rétention de la douille ainsi qu’un retrait facile de la douille
  • Poignée ergonomique confortable
  • Précision : ±4 % CW ±6 % CCW de la valeur indiquée, CW, de 20 % à 100 % de la pleine échelle
  • Satisfait ou dépasse les normes ASME, ISO 6789
  • Individuellement sérialisé avec certificat d’étalonnage correspondant traçable au NIST