Motion
96668
Marqueur de vérification de sécurité Markal® - Blanc
N° D’ARTICLE MI07479344
N° MFR96668
Prix14.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marqueur de vérification de sécurité Markal® - Blanc
N° D’ARTICLE MI07479344
N° MFR96668

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    9.21 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    9609.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    048615966687
  • CUP_NON
    048615966687

Aperçu

Description du fabricant
MARQUEUR DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ 96668 - BLANC
  • Les marques de peinture se fissurent pour indiquer visuellement que les boulons et les pièces sont desserrés ou altérés.
  • Chaque tube est emballé avec un embout en plastique allongé.
  • Sec au toucher : 15 minutes
  • Séchage complet : 4 jours
  • Offert en huit couleurs à haute visibilité
  • Le tube de plus grand volume contient 70 % plus de peinture que le principal concurrent
  • Plage de marquage : -4°F à 158°F, (20°C à 70°C )
  • Marquez la résistance à la température : 392°F. (200°C)
  • Usages de l’industrie : Automobile, équipementier, pneus et rechapage, métal