Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 54 x 38 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes9 po
- Hauteur38 po
- Longueur54 po
- Hauteur extérieure38 po
- Longueur extérieure54 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale38 po
- Longueur totale54 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids118 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCollecteurs de marchandise à chargement coussiné
- Matériau de la roue de roulettesPneumatique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCollecteurs de marchandise à chargement coussiné
- Capacité de poids1,200 lb
Aperçu
- 1200 lb Capacité
- Étagères de calibre 12
- Lèvres de retenue de 1-1/2 po
- Roues pneumatiques de 9 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Construction entièrement soudée