Motion
48-22-1999

MILWAUKEE TOOL
48-22-1999

3.5 po. Couteau de poche à lame à pointe tombante recourbée et lisse HARDLINE.
N° D’ARTICLE MI07485829
N° MFR48-22-1999
Prix147.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1999

3.5 po. Couteau de poche à lame à pointe tombante recourbée et lisse HARDLINE.
N° D’ARTICLE MI07485829
N° MFR48-22-1999
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
Prix147.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3.5 po
  • Épaisseur de la lame
    0.1875 po
  • Longueur de la poignée
    4.7 po
  • Longueur totale
    8.2 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier D2
  • Type de lame
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Nylon rempli de verre
  • Type de poignée
    Droit
  • Comprend
    (1) Couteau
  • Verrouillable
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    045242359172
  • Nombre de lames
    1
  • Équipement de sécurité recommandé
    Gants
  • Lame rétractable
    Non
  • CUP_NON
    045242359172

Aperçu

Description du fabricant
48-22-1999 3.5" COUTEAU LISSE HARDLINE
  • Lame en acier 3.5 in. D2
  • Recourber la lame lisse à pointe tombante
  • Clapet avec ouverture du système de roulement
  • Ouverture du verrou du cadre en acier
  • Poignée en nylon remplie de verre avec dos en acier inoxydable
  • Fini noir oxyde délavé à la pierre
  • Attache de ceinture réversible
  • Trou de longe