Spécifications
Dimensions
- Poids à l’expédition5.7595 lb
- Taille2X-Large
Détails
- Style chevilleÉlastique
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurVert
- Style reversÉlastique
- Utilisation du vêtementRésistant aux produits chimiques et aux flammes
- Code d’harmonisation6210.10.5000
- Capuchon inclusOui
- Numéro CUP du fabricant888120016671
- Quantité du colis4 par caisse
- Type de produitCombinaisons
- CUP_NON888120016671
Aperçu
- Capuchon ajusté au respirateur doublé de tissu ProShield® 6 SFR.
- Élastique tressé recouvert sur le capuchon
- Glissière en nylon avec grande tirette en métal.
- Rabat à menton avec ruban adhésif double face.
- Le rabat-tempête couvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive double face pour empêcher l’intrusion à la fermeture à glissière.
- Ouvertures élastiques tressées recouvertes au poignet et à la cheville pour un ajustement plus serré
- Coutures collées.