Motion
C200E-087
Assemblage de verrouillage sans clé - Série C200 , DI 0.8750 po, D.E. 1.8500 po, 0.7870 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496853
N° MFRC200E-087
Prix120.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - Série C200 , DI 0.8750 po, D.E. 1.8500 po, 0.7870 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496853
N° MFRC200E-087
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
Prix120.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Pression de contact du moyeu
    15282 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7870 po
  • Poussée transmise maximale
    7135 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Longueur totale
    1.0240 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    222.822 N/mm^2
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075524
  • Couple maximum transmis
    260 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    7135 lbf
  • CUP_NON
    044861075524

Aperçu

Description du fabricant
C200E-087 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ