Motion
PL1AD
Bague sans clé - série AD, 1.0000 po DI, 1.9690 po DE
N° D’ARTICLE MI07497542
N° MFRPL1AD
Prix257.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série AD, 1.0000 po DI, 1.9690 po DE
N° D’ARTICLE MI07497542
N° MFRPL1AD
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
Prix257.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x30
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    14939 psi
  • Poussée transmise maximale
    12139 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.9690 po
  • Longueur totale
    1.8110 po
  • Taille de la vis
    M6x30
  • Pression de contact de l’arbre
    202 N/mm^2
  • Poids
    0.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    507 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    12139 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL1 AD POWER-LOCK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon