Motion
B902100
Bague sans clé - série B109 , DI 1 po, D.E. 1.6875 po, 0.984 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497588
N° MFRB902100
Prix82.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série B109 , DI 1 po, D.E. 1.6875 po, 0.984 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497588
N° MFRB902100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    18349 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.984 po
  • Poussée transmise maximale
    6899 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.6875 po
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    87 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B902100
  • Numéro CUP du fabricant
    662345044967
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4676.22 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B109
  • Force axiale transmissible
    6899 lb
  • CUP_NON
    662345044967

Aperçu

Description du fabricant
B902100 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B109 1 PO
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer