Motion
C405M-48X80
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 3.1500 po, longueur de 56 mm
N° D’ARTICLE MI07497822
N° MFRC405M-48X80
Prix429.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 3.1500 po, longueur de 56 mm
N° D’ARTICLE MI07497822
N° MFRC405M-48X80
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
Votre prix429.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    48 mm
  • Alésage - Côté 2
    48 mm
  • Alésage Diamètre  
    48 mm
  • Accouplement Longueur  
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Longueur totale
    2.9130 po
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    -0.051 mm | -0.002 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Pression de surface du moyeu
    18009 psi
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076606
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861076606

Aperçu

Description du fabricant
C405M-48X80 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ