Motion
C200M-18X47
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI07497838
N° MFRC200M-18X47
Prix120.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI07497838
N° MFRC200M-18X47

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    18 mm
  • Alésage - Côté 2
    18 mm
  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Accouplement Longueur  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.002 po | -0.002 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Assemblage de verrouillage
  • Pression de surface du moyeu
    15282 psi
  • Numéro CUP du fabricant
    044861058497
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C200
  • CUP_NON
    044861058497

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE C200M-18X47 18MM X 47MM