Motion
RFL365
Trousse de nettoyage de sorbants ou de produits chimiques - Application : recharge pour trousse de déversement de matières dangereuses contenant de 50-Gallon q, capacité absorbante de 27 gallons par trousse
N° D’ARTICLE MI07500496
N° MFRRFL365
Prix932.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage de sorbants ou de produits chimiques - Application : recharge pour trousse de déversement de matières dangereuses contenant de 50-Gallon q, capacité absorbante de 27 gallons par trousse
N° D’ARTICLE MI07500496
N° MFRRFL365
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
Prix932.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    33 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    27 gal (É.-U.)
  • Application
    Recharge pour trousse de déversement de matières dangereuses, contenant de 50-Gallon
  • Liquides absorbés
    Acides, bases, inconnus
  • Comprend
    5 - ext. dia. 3 in x 46 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR), 5 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (PIG301), 40 - 15 in W x 20 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301), 4 - 17 in W x 16 in L x 2 in H PIG HazMat Chemical Absorbent Pillow (HR7015), 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions, 50 - 13 in W x 12 in L PIG Chemically Compatible Meltblown Polypropylene Wiper (WIP5501) & 1 - ext. dia. 23 in x 45.4 in H PIG Wheeled Overpack Salvage Drum (PAK489-WH)

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE RECHARGE RFL365 POUR KIT365
  • Emballé pour remplir votre trousse de lutte contre les déversements de matières dangereuses PIG dans un baril 50-Gallon ou un contenant 50-Gallon
  • Les chaussettes PIG HazMat cessent de répandre les déversements; les serviettes et coussins PIG HazMat absorbent rapidement
  • Les absorbants PIG HazMat sont spécialement traités pour une performance inégalée avec des produits corrosifs concentrés, comme de l’acide sulfurique à 98 % et de l’hydroxyde de sodium à 30 %
  • Les sacs de mise au rebut temporaires facilitent le nettoyage
  • Les joints inviolables aident à prévenir le vol des fournitures d’intervention en cas de déversement
  • Seules les recharges de trousse de déversement PIG sont dotées d’absorbants PIG éprouvés pour une réponse rapide