Motion
80BER19HTXV1VSUELP3

NSK CORP, BEARING DIV
80BER19HTXV1VSUELP3

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 80 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI07503791
N° MFR80BER19HTXV1VSUELP3
Prix5,544.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
80BER19HTXV1VSUELP3

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 80 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI07503791
N° MFR80BER19HTXV1VSUELP3
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
Prix5,544.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    80BER19HTXV1VSUELP3
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176765520
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176765520

Aperçu

Description du fabricant
80BER19HTXV1VSUELP3