Motion
2759B-20
Clé à chocs compacte sans fil à une clé M18™ avec anneau de friction (outil seulement) - réversible, 18 V, taille d’entraînement 1/2 po, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI07510798
N° MFR2759B-20
Prix362.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs compacte sans fil à une clé M18™ avec anneau de friction (outil seulement) - réversible, 18 V, taille d’entraînement 1/2 po, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI07510798
N° MFR2759B-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix362.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    6.1 po
  • Poids de l’outil
    2.5 lb
  • Couple
    220 pi-lb

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Série de batteries
    M18
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Taux d’impact
    3200 ipm
  • Comprend
    (1) M18 FUEL™ clé ONE-KEY™ 1/2 po avec bague de friction (outil seulement) (2759B-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242363957
  • Matériel
    Nylon chargé de verre
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Réversible
    Oui
  • Normes respectées
    Homologué UL
  • CUP_NON
    045242363957
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
CARBURANT 2759B-20 M18 , IMPACT DE 1/2 PO, UNE TOUCHE
  • Moteur sans balai POWERSTATE : offre un couple de fixation de 220 pi-lb
  • Intelligence REDLINK PLUS. Empêche les dommages causés à l’outil et à la batterie en raison d’une surcharge ou d’une surchauffe
  • REDLITHIUM™ XC5.0 : Les batteries fournissent plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie de la batterie
  • ONE-KEY™ Compatible : Personnalisation, suivi et gestion du rendement et de l’emplacement de l’outil
  • Basculez facilement entre jusqu’à quatre profils de performance personnalisés qui peuvent être enregistrés dans la mémoire de l’outil