Spécifications
Dimensions
- Longueur de la cartouche20 po
- Taille de l’orifice de sortie d’entrée1-1/2 po
Détails
- Mot-clé de descriptionBride à face surélevée 1-1/2 po
- Mot-clé de description 2Cartouches 3 x 20 po / 254 x 254 mm
- Terminer la configurationUniversel, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
- Type de port de sortie d’entréeBride à face surélevée
- Catalogue du fabricant
- Nombre de cartouches3
- Configuration de la sortieCôté opposé
- Pression nominale150 psi à 250°F
- Finition de surfaceÉlectropoli
- Matériau du navireAcier inoxydable 316
Aperçu
- Les bonnets de siège universels et les plaques de compression et de retenue alternatives permettent aux récipients d’accepter les cartouches DOE, 222/FLAT ou 222/ FIN
- Construction en acier inoxydable
- Conception à joint torique unique (standard Buna)
- Écrous à œillet/fermeture à boulon pivotant facile d’accès
- Pieds de support/montage angulaire soudés robustes
- Davier de fermeture de volant assisté par roulement (GTCH12 et plus)