Spécifications
Dimensions
- Longueur de la serviette9.4 po
- Largeur de la serviette8 po
Détails
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant10036000463214
- Style de pliage d’essuie-toutPliage multiple
- Rouleau ou feuillesFeuilles
- À utiliser avecKC 51904
- CUP_NON10036000463214
Aperçu
- Idéal pour les immeubles de bureaux, les endroits achalandés, l’hébergement et les établissements de soins de santé, le système de comptoir Kleenex® Reveal comprend :
- Essuie-mains de marque Kleenex® en relief - une marque de qualité et d’entretien incomparable de la marque de salle de bain la plus populaire aux États-Unis.
- Capacité supérieure - pour moins de remplissages et un entretien facile
- Distribution feuille à feuille - sans onglet, en douceur, silencieuse et pratiquement
- Complète d’autres systèmes de séchage des mains, comme les sèche-mains à air, avec des essuie-mains préférés de l’utilisateur
- Kleenex® Essuie-mains de marque fabriqués avec notre technologie de poches d’air* et certifiés FSC
- Augmentez la capacité et l’image des essuie-mains des toilettes sans les remodeler grâce au système de comptoir Kleenex® Reveal*.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation