Motion
48-32-4616

MILWAUKEE TOOL
48-32-4616

Jeu de 9-Piece insertion hexagonales à chocs SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI07524715
N° MFR48-32-4616
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4616

Jeu de 9-Piece insertion hexagonales à chocs SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI07524715
N° MFR48-32-4616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Bit individuel ou Bit activé
    Ensemble de mèches
  • Numéro CUP du fabricant
    045242343935
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    9
  • Nombre de pièces
    9
  • Type
    Jeu de mèches à insertion hexagonale
  • CUP_NON
    045242343935

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4616 9PC ENSEMBLE DE MÈCHES HEXAGONALES DE 1 PO
  • La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les bris.
  • L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie des fraises
  • La pointe usinée personnalisée Precise Fit empêche le dénudage et réduit les oscillations.
  • Les Shockzones s’optimisent en longueur et en largeur par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buses.
  • Le durcissement au laser à l’extrémité crée un bouclier protecteur extérieur pour une meilleure résistance à l’usure.
  • Géométrie personnalisée et traitement thermique par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buse
  • Durée de vie jusqu’à 50X par rapport aux autres mèches à chocs
  • Taille gravée au laser pour une identification facile
  • Conçu pour être utilisé avec les clés à chocs