Motion
AL-XE-HB-160-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-XE-HB-160-8-50-U

DEL de lavage ronde, baie haute - 160W - 23,400 lm
N° D’ARTICLE MI07531862
N° MFRAL-XE-HB-160-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-XE-HB-160-8-50-U

DEL de lavage ronde, baie haute - 160W - 23,400 lm
N° D’ARTICLE MI07531862
N° MFRAL-XE-HB-160-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    160 W

Détails

  • Certification
    ETL, DLC, IP67
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4000 K - 5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    146 lm/l
  • L70
    100,000 heures
  • Longévité
    100000 heures
  • Sortie lumineuse
    23,400 lm
  • Puissance de remplacement
    400W DHI
  • Tension
    120 V - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-XE-HB-160-8-50-U 160W DEL RONDE
  • Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi.
  • Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
  • Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale.
  • En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces.
  • Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien.