Spécifications
Détails
- Détails supplémentaires(32) embouts d’insertion 1 po, (10) embouts d’alimentation 2 po, (2) embouts d’alimentation 3-1/2 po, (2) porte-embouts d’insertion, (1) adaptateur de douille 2 po, (3) embouts d’écrou 1-3/4 po
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Numéro CUP du fabricant088381472593
- Nombre de bits inclus50
- Nombre de pièces50
- TypeEnsemble d’embouts de tournevis
- CUP_NON088381472593
Aperçu
- Embouts usinés avec précision avec ajustement supérieur pour un ajustement complet et une durée de vie prolongée
- Construction en acier S2 optimisée pour la performance pour une durée de vie prolongée
- Processus de traitement thermique étalonné pour une durabilité accrue
- Surface de phosphate de manganèse pour une résistance avancée à la corrosion
- Géométrie optimale pour un ajustement idéal et une résistance à l’arrachement améliorée
- Conçu pour résister à la puissance extrême des visseuses à chocs à couple élevé
- Idéal pour visser des vis dans une variété d’applications lourdes, y compris la fixation métallique, la construction de terrasses, l’encadrement et l’installation de sous-planchers en contreplaqué
- À utiliser avec les visseuses à chocs à couple élevé et les perceuses à percussion
- Le système de stockage Xpand s'enlève et peut contenir jusqu'à 50 mèches supplémentaires de 2.5 cm
- Les porte-embouts tournent jusqu’à 90º pour faciliter le retrait de l’embout