Motion
N° MO-LITH 2 16OZ BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MO-LITH NO. 2 16OZ TUB

N° MO-LITH 2 Graisse polyvalente à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant pour baignoire, couleur grise, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI07535559
N° MFRMO-LITH NO. 2 16OZ TUB
Prix28.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MO-LITH NO. 2 16OZ TUB

N° MO-LITH 2 Graisse polyvalente à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant pour baignoire, couleur grise, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI07535559
N° MFRMO-LITH NO. 2 16OZ TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Lubrifiant de barrière de friction primaire
  • Type de base
    Lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    177°C/350 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215718016
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    12
  • Série
    Mo-Lith No. 2
  • CUP_NON
    089215718016
  • Viscosité
    112
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
MO-LITH NO 2 16 TUBLES EN PLASTIQUE DE OZ
  • Lubrifiant de barrière de friction primaire
  • Non corrosif
  • Haute résistance à l’eau