Motion
38000154
Portée de 1 po, lecture de cadran 0-100 , indicateur de chute de cadran gradué de 0.001 po; cadran de 2.2 po, portée de 0.1 po par révolution, précision de 0.002 po, compteur de révolution, comprend la certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI07539430
N° MFR38000154
Prix132.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Portée de 1 po, lecture de cadran 0-100 , indicateur de chute de cadran gradué de 0.001 po; cadran de 2.2 po, portée de 0.1 po par révolution, précision de 0.002 po, compteur de révolution, comprend la certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI07539430
N° MFR38000154

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2.2000 po
  • Lecture du cadran
    0-100
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Précision
    0.002000 po
  • AGDGpNo
    2
  • Type de retour
    Crampons
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001000 po
  • Mesure maximale
    1.0000 po
  • Force de mesure
    1.50 N
  • Plage par révolution
    0.1000 po
  • Compteur Revolution
    Oui
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR À CADRAN 22-300-8 0-1 PO 0,001 PO GRAD