Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau100 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.730 po
Détails
- ApplicationEau à haute résistance
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/8 po x 100 pi
- Sortie de tuyau3/8 NPT - Homme
- Type de tuyauTresse à deux fils SAE 100R2T
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567024507
- Température maximale210 °F
- Application de pressionEau à haute pression
- Pression nominale4800 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine3/8 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard100 pi
- CUP_NON699567024507
Aperçu
- La conception compacte et la construction en acier de qualité sont intégrées à la gamme complète d'enrouleurs de lavage à pression de Reelcraft, homologués jusqu'à 5000 psi
- Les enrouleurs peuvent transporter un tuyau sans enchevêtrement de 50 pi à 100 pi
- Complet avec pivot d’eau haute pression pour une livraison maximale du produit
- Fini enduit de poudre résistant à la corrosion
- Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
- Le raccord tournant pour eau à haute pression est conçu pour supporter une large gamme de pressions, de températures et de produits chimiques, parfait pour les applications agricoles/marines, de nettoyage d’équipement et de lavage à pression